Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escobillas limpiaparabrisas para coche Escobilla plana Multi RedLine

Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi
PLUMILLA FLATBLADE MULTI 325MM 13

Nº de art. 0848034325

EAN 4061975289582

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escobillas limpiaparabrisas para coche Escobilla plana Multi RedLine

Nº de art. 0848034325

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

99% universal con 7 adaptadores y ciclo de vida más largo

Diseño estilizado elegante y llamativo



Cobertura de usos del 99 % del mercado para los modelos de vehículos más anchos


Adaptador múltiple



Rendimiento de limpieza excelente en todas las condiciones climáticas



Tecnología de caucho avanzada


Reduzca la fricción y prolongue la durabilidad



Tecnología de curvatura y diseño simétrico del alerón


Contacto óptimo del parabrisas a altas velocidades



Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)


  • Costes de almacenamiento optimizados

  • Repuestos de piezas de goma desgastadas respetuosos con el medio ambiente


Fácil de montar


7 adaptadores cubren 14 tipos de brazo



Caucho de grado A con revestimiento avanzado


Menos ruido durante la conducción

Aviso
  • Limpie el parabrisas para eliminar todos los residuos y grasa antes de instalar las escobillas nuevas

  • Una vez instalada la nueva escobilla del limpiaparabrisas en el brazo, retire la funda protectora y baje suavemente el brazo sobre el parabrisas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descripción de tipo

Flatblade Multi

Longitud

325 mm

Longitud en pulgadas

13 in

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas